※サンプル画像(TM-280-1とTM-280-2の画像です)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42635547
品番
TM-280-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途
通信機器・家具等
材質
PA、SPCC、フェライト、PA6
質量(g)
4
部品名称
ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー
表面処理
白色、3価クロメート
吸着力(N[kgf])
約6.87[0.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応