THA-314A プラスチック取手 栃木屋 42635678

THA-314A プラスチック取手 栃木屋 42635678
THA-314A プラスチック取手 栃木屋 42635678

プラスチック取手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表面処理アイボリー
内容量1個注文コード42635678品番THA-314A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。

用途計測機器・通信機器等材質PC、C3604質量(g)18部品名称ハンドル、インサートナット表面処理アイボリー垂直許容荷重(N[kgf])250[25]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常温で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42635678
2020-10-30
用途: 破損した子ども用トイレのドアノブ交換
医療・福祉・介護関連業

子ども用トイレのドアノブが割れ、交換するためにホームセンターなどでピッタリの物が見つからず困っていたところやっとピッタリのものをモノタロウで見つけ、交換する事が出来ました。ありがとうございました。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする