フラッシュリフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42635897 品番 THA-409M-2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。

寸法A(mm)138 寸法B(mm)75.5 寸法C(mm)116 寸法D(mm)117 寸法E(mm)103.2 寸法F(mm)(3) 寸法G(mm)(18.5) 材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713 用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。 仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。 型式左右兼用 部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー 表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713 キー番号001〜150でランダム
注意
※止め金具を取り付け後、座金組込なべ小ねじは、緩み止め処理を施してください。圧縮方向に対する許容負荷は、ハンドル回転中心より水平方向側に、43mmの位置で49N(5kgf)以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする