※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-405-2 フラッシュレバーハンドル 栃木屋 42635933 THA-405-2 フラッシュレバーハンドル 栃木屋 42635933

フラッシュレバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ZDC、NBR、SPCC、エラストマ-、SUS304/ZDC、SPCC、S、C3713 寸法D(mm)62.5 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni 注文コード42635933 品番THA-405-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は材質・寸法D・表面処理など17種類から選べます 他の種類を見る

従来の小型平面ハンドルの問題点であった止め金具の抵抗によるハンドルの操作不良を解消し、防水性を付加したポップアップ平面ハンドルです。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。ロックは右に90°回転させることにより施錠できます。Oリング使用の防水型です。ご希望により鍵番号No.200仕様も承ります。THA-405-1K、THA-405-2K、THA-405D-1K、THA-405D-2Kはマルチタムに組み替え可能な製品です(受注生産)。

寸法A(mm)114 寸法B(mm)28 寸法C(mm)21 寸法D(mm)62.5 寸法E(mm)19.1 寸法F(mm)25.7 寸法G(mm)(9) 寸法H(mm)24 寸法J(mm)(42) 寸法K(mm)95 寸法L(mm)11.5 寸法N(mm)23 寸法P(mm)□8 寸法Q(mm)35.5 寸法S(mm)24 寸法U(mm)96 寸法V(mm)83.5 材質ZDC、NBR、SPCC、エラストマ-、SUS304/ZDC、SPCC、S、C3713 用途配電盤・分電盤・その他各種ボックス等 質量(g)258 部品名称ケ-ス、ハンドル、シャフト、Oリング、取付金具、回転規制カム、パッキン、ロック、角穴ワッシャ-、六角ボルト、なべ小ねじ、キ- 表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni キー番号鍵ナシ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする