※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質ZDC、NBR、SPCC、エラストマ-、SUS304/ZDC、SPCC、S、C3713寸法D(mm)47表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni注文コード42635967品番THA-405-3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・寸法D・表面処理など17種類から選べます他の種類を見る 従来の小型平面ハンドルの問題点であった止め金具の抵抗によるハンドルの操作不良を解消し、防水性を付加したポップアップ平面ハンドルです。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。ロックは右に90°回転させることにより施錠できます。Oリング使用の防水型です。ご希望により鍵番号No.200仕様も承ります。THA-405-1K、THA-405-2K、THA-405D-1K、THA-405D-2Kはマルチタムに組み替え可能な製品です(受注生産)。