曜日別特売
THA-405D-2 フラッシュレバーハンドル 栃木屋 42635994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-405D-2 フラッシュレバーハンドル 栃木屋 42635994
THA-405D-2 フラッシュレバーハンドル 栃木屋 42635994

フラッシュレバーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ZDC、NBR、SPCC、エラストマ-、SUS304/ZDC、SPCC、S、C3713寸法D(mm)62.5表面処理Cr(サチライト)、3価クロメート、黒色、Ni注文コード42635994品番THA-405D-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

従来の小型平面ハンドルの問題点であった止め金具の抵抗によるハンドルの操作不良を解消し、防水性を付加したポップアップ平面ハンドルです。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。ロックは右に90°回転させることにより施錠できます。Oリング使用の防水型です。ご希望により鍵番号No.200仕様も承ります。THA-405-1K、THA-405-2K、THA-405D-1K、THA-405D-2Kはマルチタムに組み替え可能な製品です(受注生産)。

用途
配電盤・分電盤・その他各種ボックス等
寸法A(mm)114寸法B(mm)28寸法C(mm)21寸法D(mm)62.5寸法E(mm)19.1寸法F(mm)25.7寸法G(mm)(9)寸法H(mm)24寸法J(mm)(42)寸法K(mm)95寸法L(mm)11.5寸法N(mm)23寸法P(mm)□8寸法Q(mm)35.5寸法S(mm)24寸法U(mm)96寸法V(mm)83.5材質ZDC、NBR、SPCC、エラストマ-、SUS304/ZDC、SPCC、S、C3713質量(g)258部品名称ケ-ス、ハンドル、シャフト、Oリング、取付金具、回転規制カム、パッキン、ロック、角穴ワッシャ-、六角ボルト、なべ小ねじ、キ-表面処理Cr(サチライト)、3価クロメート、黒色、Niキー番号鍵ナシRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする