栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
フラッシュレバーハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SPCC、SUS/ZDC、S、C3713
表面処理
塗装(アイボリー)、Ni、3価クロメート
注文コード
42636073
品番
THA-416-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・寸法D・表面処理
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュボタンを押すとレバーがソフトに持ち上がります。また、異物などによるレバー作動の不具合を防止するため、プッシュボタンを押すことによりレバーを押し上げる機構を採用しました。
材質
ZDC、SPCC、SUS/ZDC、S、C3713
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
質量(g)
694
部品名称
ケース、レバー、シャフト、シリンダーケース、プッシュボタン、ラッチ、ブラケット、カムストッパー、ロック、十字穴付サラ小ねじ、角穴ワッシャー、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、キー、方向シール
適合板厚(mm)
最大t2.2
表面処理
塗装(アイボリー)、Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応