※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の セパラブルカバー
セパラブルカバー 溝付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42636406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
口数
2ツ口
フランジ内径(Φmm)
85
フランジ外径(Φmm)
115
側管共通
19/38
中管共通
24/40