栃木屋
プラフット(N-3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42636457
品番
TM-128-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途
計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質
PP
質量(g)
6
部品名称
フット、ノックピン
表面処理
黒色
垂直許容荷重(N[kgf])
883[90]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノックピンは、出荷時、仮差し状態です。抜け落ちや紛失にはご注意ください。