※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の セパラブルカバー
セパラブルカバー 溝付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42636458
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
口数
3ツ口
フランジ内径(Φmm)
120
フランジ外径(Φmm)
150
側管共通
24/40×2
中管共通
29/42