フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430 設定トルク(Nm)1.37±0.2(14.0±2kgf・cm) 注文コード42636536 品番TH-122-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は寸法J・材質・設定トルクなど14種類から選べます 他の種類を見る

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 仕様使用温度範囲:0℃〜+50℃ 材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430 質量(g)24.4 部品名称ケース、プラグ、ソケット、シャフト、成形ワッシャー、ステンレスワッシャー、サラばね、トレイ、ナット、ブラケット 表面処理黒色、Ni、バレル研磨 設定トルク(Nm)1.37±0.2(14.0±2kgf・cm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。本品はシャフトを水平状態にして取付てください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636536
2017-06-30
用途:
タッチパネルの角度変更用
製造業

もう少し強度が欲しい。
今回購入したのもぶつけて破損した為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする