※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパラブルフラスコ 溝付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2000 種別丸底 注文コード42636537 品番-
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は容量・種別など17種類から選べます 他の種類を見る

フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。

容量(mL)2000 種別丸底 フランジ内径(Φmm)120 フランジ外径(Φmm)150 胴外径(Φmm)172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする