フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法J(Φmm)11 材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430 注文コード42636563 品番TH-122-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は寸法J・材質・設定トルクなど14種類から選べます 他の種類を見る

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

寸法A(mm)(25.5) 寸法B(mm)24 寸法C(mm)18 寸法D(mm)14 寸法E(mm)14 寸法F(mm)6.5 寸法G(Φmm)4.2 寸法H(Φmm)5 寸法J(Φmm)11 寸法K(mm)3.6 寸法L(mm)4 用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 仕様使用温度範囲:0℃〜+50℃ 材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430 質量(g)11.3 部品名称ケース、プラグ、ソケット、シャフト、成形ワッシャー、ステンレスワッシャー、サラばね、トレイ、ナット、ブラケット 表面処理黒色、Ni、バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。本品はシャフトを水平状態にして取付てください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636536
2017-06-30
用途:
タッチパネルの角度変更用
製造業

もう少し強度が欲しい。
今回購入したのもぶつけて破損した為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする