栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の フリーストップヒンジ
フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304、SUS303
設定トルク(Nm)
0.8 +0.3-0.1(8.1 +3.1-1kgf・cm)
注文コード
42636676
品番
TH-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
寸法J・材質・設定トルク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
任意の角度で静止できるヒンジです。
仕様
取付方向:シャフト水平状態
使用温度範囲:-5℃〜+45℃
取付板は、ヒンジの※寸法部分が逃げるよう設定してください。
用途
医療機器・音響機器・その他
材質
SUS304、SUS303
質量(g)
34
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、カバー、ワッシャー
表面処理
バレル研磨
設定トルク(Nm)
0.8 +0.3-0.1(8.1 +3.1-1kgf・cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応