栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の フリーストップヒンジ
フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
注文コード
42636703
品番
TH-171-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法J・材質・設定トルク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型のL 型ハンドルです。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・筐体の扉用等
材質
ZDC、SW、SPCC、S、BSBM、BSP
質量(g)
213.2
部品名称
ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト、錠前、ローター、ラッチ、キー
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni
キー番号
No.171
RoHS指令(10物質対応)
対応