TH-KH-65-2B-O(P/S) フリーストップヒンジ 栃木屋 42636712

TH-KH-65-2B-O(P/S) フリーストップヒンジ 栃木屋 42636712 TH-KH-65-2B-O(P/S) フリーストップヒンジ 栃木屋 42636712

フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ZDC 設定トルク(Nm)3.92〜4.41(40〜45kgf・cm) 注文コード42636712 品番TH-KH-65-2B-O(P/S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法J・材質・設定トルクなど14種類から選べます 他の種類を見る

任意の角度で静止できるヒンジです。

用途通信装備・各種試験装置・OA装備・事務用機器等 仕様取付方向:シャフト水平状態 材質ZDC 質量(g)167 表面処理Cr(黒色) 設定トルク(Nm)3.92〜4.41(40〜45kgf・cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636536
2017-06-30
用途:
タッチパネルの角度変更用
製造業

もう少し強度が欲しい。
今回購入したのもぶつけて破損した為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする