TH-KH-77 フリーストップヒンジ 栃木屋 42636728

TH-KH-77 フリーストップヒンジ 栃木屋 42636728 TH-KH-77 フリーストップヒンジ 栃木屋 42636728

フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ZDC 設定トルク(Nm)4.41〜4.90(45〜50kgf・cm) 注文コード42636728 品番TH-KH-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法J・材質・設定トルクなど14種類から選べます 他の種類を見る

任意の角度で静止できるヒンジです。抜き差しが可能なタイプです。

用途各種通信装備・半導体装備・各種試験装置・通信装備・OA装備・事務用機器等 仕様取付方向:シャフト垂直状態 材質ZDC 質量(g)271 表面処理Cr(梨地) 設定トルク(Nm)4.41〜4.90(45〜50kgf・cm)
注意
※勝手違いはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636536
2017-06-30
用途:
タッチパネルの角度変更用
製造業

もう少し強度が欲しい。
今回購入したのもぶつけて破損した為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする