栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
フリクションダウンヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42636816
品番
TH-137-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
仕様
設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回
推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。
材質
ADC、SUM、U
用途
医療機器・通信機器・OA 機器等
質量(g)
52
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ
表面処理
光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蓋1枚に対し2個以下でご使用ください。シャフトは水平状態でご使用ください。ストッパーを設けてご使用ください。