栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
プリント基板用ホルダー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42636834
品番
TM-100-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18
販売価格(税別)
¥
16
バスケットに入れる
プリント基板をワンタッチで固定できます。
用途
計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等
材質
PA
質量(g)
0.4
寸法A(mm)
13
表面処理
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応