プリント基板用ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42636843 品番 TM-100-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20

プリント基板をワンタッチで固定できます。

用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等 材質PA 質量(g)0.4 寸法A(mm)15 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42636843
2018-03-19
用途:
基板交換時

周辺温度が高い現場で、硬化したものとの交換に最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする