ブレーキステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42636886 品番 TM-323-R
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別) アウトレット
¥729589

比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。

材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S 左右区別 用途TVラック・扉高さの低い木製ラック 質量(g)61 部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ 表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする