プロファイルハーフシリンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42637157 品番TEA-1109-U5-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質ZDC/SUS、PA 形状(キー)□7 質量(g)68.8 部品名称シリンダー、メクラ栓 表面処理Cr、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする