※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-133-1 ベルトマグネット 栃木屋 42637166 TM-133-1 ベルトマグネット 栃木屋 42637166

ベルトマグネット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42637166 品番 TM-133-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。

仕様
使用温度範囲:-20℃〜80℃
材料配分:磁性分85〜90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック 表面処理黒茶色 寸法A(mm)7 寸法B(mm)3 定尺(m)30 質量(g)2400/定尺 RoHS指令(10物質対応)対応 用途各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42637193
2017-07-20
用途:
自動車外板パネル溶接時

自動車の外板パネル溶接時にスパッタシートを使用しますが、
屋根やボンネットなど、スパッタシートをクリップ等で固定しにくい場合の補助に使用しています。
大きくて柔軟性があって程よい重量感がちょうど良いです。
スパッタシートの固定用に探していましたが、良いものを見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする