曜日別特売
TM-133-7 ベルトマグネット 栃木屋 42637254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-133-7 ベルトマグネット 栃木屋 42637254
TM-133-7 ベルトマグネット 栃木屋 42637254

ベルトマグネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)4
寸法A(mm)15
内容量1本(1m)注文コード42637254品番TM-133-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。耐熱性、耐候性、耐薬品に優れ、且つ優秀な磁気特性を備えています。

用途
各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等
仕様
使用温度範囲:-20℃~80℃
材料配分:磁性分85~90%
材質バリューム系フェライト、プラスチック表面処理黒茶色寸法A(mm)15寸法B(mm)4定尺(m)30質量(g)6800/定尺RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42637193
2017-07-20
用途: 自動車外板パネル溶接時

自動車の外板パネル溶接時にスパッタシートを使用しますが、
屋根やボンネットなど、スパッタシートをクリップ等で固定しにくい場合の補助に使用しています。
大きくて柔軟性があって程よい重量感がちょうど良いです。
スパッタシートの固定用に探していましたが、良いものを見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする