※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分析・環境・測定器具
三商の ガス採取/発生
三商の ガス採取器
ガス噴射管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637693
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様
細孔記号:G2(細孔の大きさは、40〜50μm)
種別
円筒型フィルター
フィルターサイズ(mm)
Φ20×30
枝管長さ(mm)
Φ8×250