栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
ポリアミド製トラック型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637902
品番
104G-NS
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
デザイン性に優れたキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリアミド
質量(g)
245
寸法H(mm)
70
寸法F(mm)
(R72.2)
寸法E(mm)
21
用途
OA機器・商品棚・ケース等
材質
SPCC、PA
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
寸法W(mm)
18
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2.3
寸法G(mm)
3-Φ5.5
寸法C(Φmm)
50
寸法B(Φmm)
53
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪