栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
ポリアミド製固定型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637988
品番
606G-N
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デザイン性に優れたキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
用途
OA機器・商品棚・ケース等
材質
SPCC、PA
質量(g)
287
車輪幅(mm)
23
寸法H(mm)
95
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法A(mm)
116
表面処理
3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
2-Φ6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪