ポリウレタン 固定型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42638015 品番 602HB2-PA
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)40 材質SPCC、PUR 質量(g)200 車輪幅(mm)25 寸法H(mm)60 寸法L1(mm)44 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 寸法L2(mm)74 寸法J(mm)t2.3 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする