ポリウレタン 固定型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42638024 品番 604HB2-PA
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。

車輪径(Φmm)50 材質SPCC、PUR 質量(g)295 車輪幅(mm)28 寸法H(mm)72 寸法L1(mm)50 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 寸法L2(mm)80 寸法J(mm)t2.6 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、耐摩耗性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする