栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の ねじ込み式キャスター
栃木屋の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ボルト型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42638112
品番
TCA-415EA-R50
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
車輪径(Φmm)
50
材質
S、ゴム
質量(g)
221
寸法H(mm)
68
寸法d(mm)
M12×1.75
用途
スチール製事務機器・家具・室内運搬車等
部品名称
本体、車輪
寸法S(mm)
35
寸法E(mm)
21
表面処理
3価クロメート、黒色
旋回半径(mm)
R58
寸法W(mm)
20
適合スパナ
ハンマースパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
注意
※車輪の材質はゴム車、ナイロン車以外にもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。又ベアリング入もございます。