栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42638252
品番
TL-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
吸着力(N[kgf])
約19.6[2]
用途
計測機器・OA機器・家具等
材質
SPCC、ABS、フェライト、クロロプレンスポンジ
質量(g)
29.7
部品名称
ヨーク、ハウジング、マグネット、クッション、カバー、キーパー
表面処理
3価クロメート、白色、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応