栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ALP、フェライト、SPCC
注文コード
42638268
品番
TL-186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
吸着力(N[kgf])
約58.9[6]
用途
計測機器・OA機器・家具等
材質
ALP、フェライト、SPCC
質量(g)
32
部品名称
キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。