※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の カートリッジフィルター
三商の フィルターホルダー
ガス置換用真空マニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
5連両端ゴム止
注文コード
42638278
品番
-
参考基準価格(税別)
¥149,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ArやN
2
などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。
コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
寸法(mm)
主管:Φ22×400
タイプ
5連両端ゴム止
ノズル外径(Φmm)
10
間隔(mm)
コック:約75