栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42638286
品番
TL-248
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
取付けが簡単なプッシュインタイプの超小型マグネットキャッチです。
吸着力(N[kgf])
約2.94[0.3]
用途
家庭電器・小型計測器・OA機器・事務機器等
材質
PA6、フェライト、SPCC
質量(g)
1.15
部品名称
ケース、マグネット、ヨーク
表面処理
黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応