マグネットキャッチ(FDA仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42638322 品番TL-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。

吸着力(N[kgf])5[0.5]以上 用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等) 材質POM、ネオジウム、POM 質量(g)4 部品名称ハウジング、マグネット、カバー 表面処理原色、MFN RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※板金に取り付けを行う場合、挿入側はダレ面又は、C0.3(糸面取り)を施してください。木工材に取り付けを行う場合は、当て木をした後プラスチックハンマー等で叩いて挿入してください(直接本品を叩いて挿入しないでください)。木工材に使用する場合は実装にて確認を行ってください(取り付ける木材の種類・状態、板厚、穴開け状態により抜去力が変わる可能性があります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする