TL-393-1 マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋 42638347

TL-393-1 マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋 42638347
TL-393-1 マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋 42638347

マグネットキャッチ(キズ防止型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N[kgf])約30[3]
表面処理黒色、Ni、3価クロメート
内容量1個注文コード42638347品番TL-393-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます

用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器吸着力(N[kgf])約30[3]表面処理黒色、Ni、3価クロメート仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい(衝撃によりハウジングが破損する場合があります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする