マグネットキャッチ(キズ防止型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42638365 品番 TL-393-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます

吸着力(N[kgf])約30[3] 表面処理白色、Ni、3価クロメート、黒色 用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器 仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05) 材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム 質量(g)約13 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい(衝撃によりハウジングが破損する場合があります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする