※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-104SUS-14 マンテルグサリ 栃木屋 42638548 TM-104SUS-14 マンテルグサリ 栃木屋 42638548

マンテルグサリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 42638548 品番 TM-104SUS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

TM-103に装飾性を持たせたクサリです。

材質SUS304 長さL(mm)1000 寸法A(mm)9.6 寸法B(mm)3.2 寸法C(Φmm)2 用途事務機器・照明器具・家具等 質量(g)2300 長さ(m)1 表面処理電解研磨 溶接あり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示数値以上の荷重による伸びや変形の原因となる過荷重での使用はしないでください。傷、サビ、変形のあるクサリは万一の事故防止のため、使用しないでください。急激なショック荷重の使用はしないでください。複数のクサリで物を吊る場合は各クサリに均等な荷重がかかるように使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする