※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.7×5.0 (+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42638732 M1.7×5.0 (+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42638732

(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) ねじの呼びM1.7 注文コード42638732 品番M1.7×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM1.7 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 表面処理3価ブラック 頭部形状 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)(最大)0.8 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.60 穴幅(mm)(十字)1.9 十字穴深さ(mm)(最大)1.10/(最小)0.81 ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする