曜日別特売
TL-KKM-20-M5-10 ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋 42638742

TL-KKM-20-M5-10 ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋 42638742
TL-KKM-20-M5-10 ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋 42638742

ミニノブ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
寸法D(Φmm)20
寸法M(mm)M5
取付長(mm)10
内容量1個注文コード42638742品番TL-KKM-20-M5-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。

用途工作機械・治工具・OA機器等寸法D(Φmm)20寸法H(mm)15ねじ寸法L1(mm)10寸法M(mm)M5寸法S(mm)6寸法d(Φmm)12ねじの呼びM5材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付長(mm)10取付部おねじ(段付)質量(g)7~9種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする