栃木屋
ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
6
材質
SUM22L、SUJ2、SUS631J1
注文コード
42639424
品番
TM-PBF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
簡単な位置決めが行えます。
受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途
工作機械・治工具・各種金型・試験機等
寸法D(Φmm)
3.5
寸法L(mm)
14
寸法M(mm)
M6
寸法S(mm)
1
寸法a(mm)
1
外径(mm)
6
適合
(ボールボタン)BB-6
材質
SUM22L、SUJ2、SUS631J1
質量(g)
1.5
部品名称
本体、ボール、スプリング
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)、焼き入れ(硬度HRC60~66)
荷重
11/18N(1.12/1.83kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応