ミニロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42639546 品番TL-224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

従来のパイプキータイプのカムロックを一回り小型化したカムロックです。各種機器のコンパクト化に沿って開発いたしました。性能、機能は従来品と全く変わりありません。あらゆる機器、システムの保安に最適です。

用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点のみ可能です(2点抜きは受注生産)。鍵違いは、3000種まで製作可能です(→受注生産)。キーの回転角度A・D間90°仕様も製作可能です(受注生産:コードNo.1436)。推奨締付トルク:[取付ナット]4.9N・m(50.0kgf・cm)止め金具は組み替えできません。 材質C3604、SWRCH、SPCC、S、C3603/SPCC 質量(g)45.8 部品名称錠本体、取付ナット、回転規制カム、止め金具、歯付座金、六角ナット、キー、スペーサー 表面処理Cr、3価クロメート、Ni キー番号No.224 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする