栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の グリップ・握り
ユニットグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639835
品番
THA-221-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表面に段差をもたせたデザインは各種機器を引き立たせます。
材質
A6063S
用途
OA機器・計測機器等
質量(g)
74
寸法A(mm)
200
表面処理
ヘアライン・アルマイト(白色)
寸法B(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応