※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
ユニバーサルフット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639878
品番
TM-93-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
寸法A(mm)
M6×1
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
31
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法G(mm)
9.7
ねじの呼び
M6
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)0.20(20)
用途
コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等
材質
S、SUS304、PA
質量(g)
11
部品名称
アジャストボルト、カバー、フット
表面処理
3価クロメート、ヘアライン、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応