※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
ユニバーサルフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639923
品番
TM-93-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
42.5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
13
寸法G(mm)
13.7
ねじの呼び
M10
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)0.64(65)
用途
コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等
材質
S、SUS304、PA
質量(g)
39
部品名称
アジャストボルト、カバー、フット
表面処理
3価クロメート、ヘアライン、原色
RoHS指令(10物質対応)
対応