※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ねじ口遠沈管 キャップ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
目盛
0.2mL
注文コード
42639924
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
目盛
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
種別
円錐
目盛
0.2mL
目盛精度(±mL)
0.2
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×105
キャップ
特殊フェノールキャップ(JIS B-15)
パッキン
SBRパッキンPTFEライナー付