※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ねじ口遠沈管 キャップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
目盛
無し
注文コード
42639933
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
目盛
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
種別
円錐
色
茶
目盛
無し
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×105
キャップ
特殊フェノールキャップ(JIS B-15)
パッキン
SBRパッキンPTFEライナー付