曜日別特売
TO-101 リード線 栃木屋 42640133

TO-101 リード線 栃木屋 42640133
TO-101 リード線 栃木屋 42640133

リード線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42640133品番TO-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)0.5部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品をM3ねじにて取り付ける際には、ネジ足端部にてコイルケース部を破損しない様に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする