※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SG(ガラス)ボトル 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42640536
品番
瓶のみ 2000ml
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)
2000
材質
硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)
141×250
口内径(Φmm)
31.5
ねじ規格
45