ロータリーキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42640544 品番 TL-117-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。

部品名称ベース、ローラー、キーパー 材質POM、PE 表面処理白色 質量(g)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 用途計測機器・工作機械・家具等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42640544
2021-04-12
用途:
台所の木製ゴミ箱の蓋に元々ついていたものの、受け側のローター部が片方折れてしまったので、交換するためサイズの近いものを探して購入しました。

元の製品のメーカー等不明だったので、同じサイズではなかったけど、構造が似ているものを買って、ローター側だけ先に取り替えたら、蓋の裏についていた矢印型の方は交換せずそのままでもきちんとはまったので、そのまま使ってます。手間が半分で済んでラッキーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする